Références
Anyseals :282235/5
Rubix :R721-4164852


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 215,27 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 215,27X6,99 FKM OR 215,27X6,99 /A446/R74 5/SAC
Joint torique 215,27x6,99 fkm or 215,27x6,99 fkm/a446/r74/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 215,27 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,35 € HT
/ sachet
73,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h