Références
Anyseals :10926/50
Rubix :R721-4168044


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 132,94 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 132,94X3,53 NBR OR 132,94X3,53 NBR/A252 50/SAC
Joint torique 132,94x3,53 nbr or 132,94x3,53 nbr/a252/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 132,94 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,79 € HT
/ sachet
36,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h