Références
Anyseals :10744/100
Rubix :R721-4166990


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 53,67 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 53,67X1,78 NBR OR 53,67X1,78 NBR/A34 100/SAC
Joint torique 53,67x1,78 nbr or 53,67x1,78 nbr/a34/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 53,67 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,99 € HT
/ sachet
69,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h