Références
Anyseals :282042/1
Rubix :R721-4164401


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 430,66 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 430,66X5,33 FKM OR 430,66X5,33 FKM/A386 1/SAC
Joint torique 430,66x5,33 fkm or 430,66x5,33 fkm/a386/1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 430,66 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,90 € HT
/ sachet
37,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours