Références
Anyseals :281514/25
Rubix :R721-4164661


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 28,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 28,3X1,78 FKM OR 28,3X1,78 FKM/A24 25/SAC
Joint torique 28,3x1,78 fkm or 28,3x1,78 fkm/a24/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 28,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 90 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 250 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,60 € HT
/ sachet
18,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h