Références
Anyseals :10855/5
Rubix :R721-4167773


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 190,18 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 190,18X2,62 NBR OR 190,18X2,62 NBR/A169 5/SAC
Joint torique 190,18x2,62 nbr or 190,18x2,62 nbr/a169/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 190,18 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,29 € HT
/ sachet
9,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h