Références
Anyseals :282021/2
Rubix :R721-4164567


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 329,57 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 329,57X5,33 FKM OR 329,57X5,33 FKM/A382 2/SAC
Joint torique 329,57x5,33 fkm or 329,57x5,33 fkm/a382/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 329,57 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,37 € HT
/ sachet
37,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h