Références
Anyseals :11048/2
Rubix :R721-4167482


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 266,07 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 266,07X5,33 NBR OR 266,07X5,33 NBR/A378 2/SAC
Joint torique 266,07x5,33 nbr or 266,07x5,33 nbr/a378/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 266,07 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,30 € HT
/ sachet
9,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h