Références
Anyseals :281932/1
Rubix :R721-4165035


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 177,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 177,47X2,62 FKM OR 177,47X2,62 FKM/A167 1/SAC
Joint torique 177,47x2,62 fkm or 177,47x2,62 fkm/a167/1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 177,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -25 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,29 € HT
/ sachet
9,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h