Références
Anyseals :281387/50
Rubix :R721-4165248


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 13,95 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 13,95X2,62 FKM OR 13,95X2,62 FKM/A113 50/SAC
Joint torique 13,95x2,62 fkm or 13,95x2,62 fkm/a113/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 13,95 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,96 € HT
/ sachet
25,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h