Références
Anyseals :281930/5
Rubix :R721-4165040


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 177,17 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 177,17X6,99 FKM OR 177,17X6,99 /A441/R69 5/SAC
Joint torique 177,17x6,99 fkm or 177,17x6,99 fkm/a441/r69/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 177,17 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 220 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,73 € HT
/ sachet
72,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h