Références
Anyseals :10811/10
Rubix :R721-4167315


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 33X2,62 NBR OR 33X2,62 NBR/A125 10/SAC
Joint torique 33x2,62 nbr or 33x2,62 nbr/a125/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,17 € HT
/ sachet
9,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours