Références
Anyseals :11026/5
Rubix :R721-4168033


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 135,9 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 135,9X5,33 NBR OR 135,9X5,33 NBR/A356 5/SAC
Joint torique 135,9x5,33 nbr or 135,9x5,33 nbr/a356/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 135,9 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -25 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,32 € HT
/ sachet
9,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h