Références
Anyseals :281915/10
Rubix :R721-4165090


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 164,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 164,47X5,33 FKM OR 164,47X5,33 /A363 10/SAC
Joint torique 164,47x5,33 fkm or 164,47x5,33 fkm/a363/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 164,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,50 € HT
/ sachet
127,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h