Références
Anyseals :281549/50
Rubix :R721-4164556


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 33,05 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 33,05X1,78 FKM OR 33,05X1,78 FKM/A27 50/SAC
Joint torique 33,05x1,78 fkm or 33,05x1,78 fkm/a27/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 33,05 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,35 € HT
/ sachet
36,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h