Références
Anyseals :281853/5
Rubix :R721-4165300


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 123,2 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 123,2X6,99 FKM OR 123,2X6,99 FKM/A428/R56 5/SAC
Joint torique 123,2x6,99 fkm or 123,2x6,99 fkm/a428/r56/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 123,2 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,61 € HT
/ sachet
71,53 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h