Références
Anyseals :282043/2
Rubix :R721-4164396


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 430,66 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 430,66X6,99 FKM OR 430,66X6,99 FKM/A463 2/SAC
Joint torique 430,66x6,99 fkm or 430,66x6,99 fkm/a463/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 430,66 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,31 € HT
/ sachet
73,57 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h