Joint torique Dichtomatik OR 43,00 4,00 70 NBR S1OR71
Joint torique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dichtomatik :OR 43,00 4,00 70 NBR S1OR71
Rubix :4861-4053240
Fabricant :67188934


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 43 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 4 mm |
| Matière | nbr |
Documents
Détails articles : JT TORIQUE OR43X4 NBR70 DICHTO
Les joints toriques sont des bagues d'étanchéité sans fin de section circulaire. Ils sont principalement utilisés pour assurer l'étanchéité des composants de machines stationnaires - cas statiques - contre les fluides et les gaz. Dans certaines conditions, ils peuvent également être utilisés comme composants d'étanchéité dynamique pour les mouvements axiaux, rotatifs et oscillants.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 43 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 4 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,02 € HT
/ unité
9,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h