Références
Anyseals :281813/25
Rubix :R721-4165397


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 104,37 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 104,37X3,53 FKM OR 104,37X3,53 FKM/A243 25/SAC
Joint torique 104,37x3,53 fkm or 104,37x3,53 fkm/a243/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 104,37 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,60 € HT
/ sachet
36,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours