Références
Anyseals :12597/100
Rubix :R721-4167674


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 21,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 21,3X3,6 NBR OR 21,3X3,6 NBR/R17 100/SAC
Joint torique 21,3x3,6 nbr or 21,3x3,6 nbr/r17/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 21,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | nbr |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,98 € HT
/ sachet
69,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h