Références
Anyseals :10800/10
Rubix :R721-4167947


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15,54 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 15,54X2,62 NBR OR 15,54X2,62 NBR/A114 10/SAC
Joint torique 15,54x2,62 nbr or 15,54x2,62 nbr/a114/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15,54 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,07 € HT
/ sachet
6,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h