Références
Anyseals :11009/10
Rubix :R721-4166719


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 81,92 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 81,92X5,33 NBR OR 81,92X5,33 /A339/R42 10/SAC
Joint torique 81,92x5,33 nbr or 81,92x5,33 nbr/a339/r42/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 81,92 mm |
| Matière | nbr |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,34 € HT
/ sachet
10,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours