Références
Anyseals :300358/2
Rubix :R721-4164212


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 608,08 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 608,08X5,33 FKM OR 608,08X5,33 FKM/A393 2/SAC
Joint torique 608,08x5,33 fkm or 608,08x5,33 fkm/a393/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 608,08 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 205 °C |
| Température mini | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,44 € HT
/ sachet
73,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h