Références
Anyseals :281763/10
Rubix :R721-4164057


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 82,28 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 82,28X1,78 FKM OR 82,28X1,78 FKM/A42 10/SAC
Joint torique 82,28x1,78 fkm or 82,28x1,78 fkm/a42/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 82,28 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,76 € HT
/ sachet
18,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h