Références
Anyseals :12947/25
Rubix :R721-4168277


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 1,15 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 1,15X1 NBR OR 1,15X1 NBR/R000 25/SAC
Joint torique 1,15x1 nbr or 1,15x1 nbr/r000/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 1,15 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,26 € HT
/ sachet
13,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h