Références
Anyseals :281758/5
Rubix :R721-4164066


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 81,92 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 81,92X5,33 FKM OR 81,92X5,33 FKM/A339/R42 5/SAC
Joint torique 81,92x5,33 fkm or 81,92x5,33 fkm/a339/r42/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 81,92 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 220 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,48 € HT
/ sachet
70,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h