Références
Anyseals :44770/25
Rubix :R721-4166273


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 18,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 18,3X3,6 EPDM OR 18,3X3,6 EPDM/R15 25/SAC
Joint torique 18,3x3,6 epdm or 18,3x3,6 epdm/r15/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 18,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,36 € HT
/ sachet
13,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h