Références
Anyseals :11806/10
Rubix :R721-4167091


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 46 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 46X3 NBR OR 46X3 NBR/ 10/SAC
Joint torique 46x3 nbr or 46x3 nbr//10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 46 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,20 € HT
/ sachet
9,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h