Références
Anyseals :281708/2
Rubix :R721-4164171


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 66,04 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 66,04X5,33 FKM OR 66,04X5,33 FKM/A334/R37 2/SAC
Joint torique 66,04x5,33 fkm or 66,04x5,33 fkm/a334/r37/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 66,04 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,07 € HT
/ sachet
36,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h