Références
Anyseals :11007/10
Rubix :R721-4166767


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75,57 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 75,57X5,33 NBR OR 75,57X5,33 /A337/R40 10/SAC
Joint torique 75,57x5,33 nbr or 75,57x5,33 nbr/a337/r40/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75,57 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,33 € HT
/ sachet
10,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h