Références
Anyseals :281694/25
Rubix :R721-4164195


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 63,09 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 63,09X3,53 FKM OR 63,09X3,53 FKM/A230 25/SAC
Joint torique 63,09x3,53 fkm or 63,09x3,53 fkm/a230/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 63,09 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 220 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,39 € HT
/ sachet
71,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h