Joint torique Hutchinson LJF, Le Joint Français 145604
Joint torique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Hutchinson LJF, Le Joint Français :145604
Rubix :4481-4027556

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 66 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Documents
Détails articles : JOINT TORIQUE 66,04X5,33 DF801 R37
Joint pour l'étanchéité des mécanismes statiques contre les milieux liquides et gazeux. 3 types d'élastomères disponibles :
- NBR : Nitrile utilisé dans la plupart des cas
- FPM : Fluocarbone utilisé pour les milieux chimiquement agressifs et les températures élevées
- EPDM : Ethylène propylène utilisé pour les liquides sous pression.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 66 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,66 € HT
/ 10 unités
378,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours