Références
Anyseals :11094/2
Rubix :R721-4167766


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 196,22 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 196,22X6,99 NBR OR 196,22X6,99 A444/R72 2/SAC
Joint torique 196,22x6,99 nbr or 196,22x6,99 nbr/a444/r72/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 196,22 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,32 € HT
/ sachet
9,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h