Références
Anyseals :281630/10
Rubix :R721-4164355


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 47X5,33 FKM OR 47X5,33 FKM/A328/R31 10/SAC
Joint torique 47x5,33 fkm or 47x5,33 fkm/a328/r31/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,85 € HT
/ sachet
37,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h