Joint torique Dichtomatik OR 29,74 2,95 70 NBR S1OR71

Joint torique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dichtomatik :OR 29,74 2,95 70 NBR S1OR71
Rubix :4861-4053117
Fabricant :67193738
JT TORIQUE OR29,74X2,95 NBR70 DICHTO

Résumé technique

Diamètre intérieur29,74 mm
Diamètre de tore2,95 mm
Matièrenbr
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : JT TORIQUE OR29,74X2,95 NBR70 DICHTO


Les joints toriques sont des bagues d'étanchéité sans fin de section circulaire. Ils sont principalement utilisés pour assurer l'étanchéité des composants de machines stationnaires - cas statiques - contre les fluides et les gaz. Dans certaines conditions, ils peuvent également être utilisés comme composants d'étanchéité dynamique pour les mouvements axiaux, rotatifs et oscillants.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur29,74 mm
Diamètre de tore2,95 mm
Matièrenbr
Dureté Shore A70 Shore
1,31 € HT
/ unité
1,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours