Références
Anyseals :281615/25
Rubix :R721-4164390


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 44,12 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 44,12X2,62 FKM OR 44,12X2,62 FKM/A132 25/SAC
Joint torique 44,12x2,62 fkm or 44,12x2,62 fkm/a132/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 44,12 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,56 € HT
/ sachet
36,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h