Références
Anyseals :281604/25
Rubix :R721-4164416


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 42,52 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 42,52X2,62 FKM OR 42,52X2,62 FKM/A131 25/SAC
Joint torique 42,52x2,62 fkm or 42,52x2,62 fkm/a131/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 42,52 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,53 € HT
/ sachet
36,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h