Références
Anyseals :10826/100
Rubix :R721-4166954


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 56,82 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 56,82X2,62 NBR OR 56,82X2,62 NBR/A140 100/SAC
Joint torique 56,82x2,62 nbr or 56,82x2,62 nbr/a140/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 56,82 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,19 € HT
/ sachet
69,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h