Références
Anyseals :10848/100
Rubix :R721-4167974


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 145,72 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 145,72X2,62 NBR OR 145,72X2,62 /A162 100/SAC
Joint torique 145,72x2,62 nbr or 145,72x2,62 nbr/a162/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 145,72 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,23 € HT
/ sachet
71,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h