Références
Anyseals :281559/10
Rubix :R721-4164535


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 34,65 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 34,65X1,78 FKM OR 34,65X1,78 FKM/A28 10/SAC
Joint torique 34,65x1,78 fkm or 34,65x1,78 fkm/a28/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 34,65 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,26 € HT
/ sachet
9,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h