Références
Anyseals :281541/10
Rubix :R721-4164577


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 32,69 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 32,69X5,33 FKM OR 32,69X5,33 FKM/A323 10/SAC
Joint torique 32,69x5,33 fkm or 32,69x5,33 fkm/a323/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 32,69 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,59 € HT
/ sachet
36,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h