Références
Anyseals :281530/5
Rubix :R721-4164596


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 31,12 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 31,12X5,33 FKM OR 31,12X5,33 FKM/A322 5/SAC
Joint torique 31,12x5,33 fkm or 31,12x5,33 fkm/a322/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 31,12 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 205 °C |
| Température mini | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,74 € HT
/ sachet
18,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h