Joint torique Elastotech OR136.12X3.53-NBR70
Joint torique Elastotech
Voir les informations techniquesRéférences
Elastotech :OR136.12X3.53-NBR70
Rubix :2815-4038335
Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 136,12X3,53 NBR70
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,95 € HT
/ 100 unités
272,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours