Références
Anyseals :43522/25
Rubix :R721-4165837


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 42,52 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 42,52X2,62 EPDM OR 42,52X2,62 EPDM/A131 25/SAC
Joint torique 42,52x2,62 epdm or 42,52x2,62 epdm/a131/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 42,52 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,53 € HT
/ sachet
18,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h