Références
Anyseals :12879/50
Rubix :R721-4167588


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 23 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 23X3,6 NBR OR 23X3,6 NBR/R18 50/SAC
Joint torique 23x3,6 nbr or 23x3,6 nbr/r18/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 23 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -25 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,97 € HT
/ sachet
35,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h