Références
Anyseals :281471/25
Rubix :R721-4164814


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 23,17 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 23,17X5,33 FKM OR 23,17X5,33 FKM/A317 25/SAC
Joint torique 23,17x5,33 fkm or 23,17x5,33 fkm/a317/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 23,17 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,13 € HT
/ sachet
37,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h