Références
Anyseals :10945/25
Rubix :R721-4167550


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 240,89 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 240,89X3,53 NBR OR 240,89X3,53 NBR/A272 25/SAC
Joint torique 240,89x3,53 nbr or 240,89x3,53 nbr/a272/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 240,89 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,91 € HT
/ sachet
37,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h