Références
Anyseals :10939/50
Rubix :R721-4167692


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 202,79 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 202,79X3,53 NBR OR 202,79X3,53 NBR/A266 50/SAC
Joint torique 202,79x3,53 nbr or 202,79x3,53 nbr/a266/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 202,79 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,54 € HT
/ sachet
71,45 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h