Références
Anyseals :281409/25
Rubix :R721-4165102


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16,81 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 16,81X5,33 FKM OR 16,81X5,33 FKM/A313 25/SAC
Joint torique 16,81x5,33 fkm or 16,81x5,33 fkm/a313/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16,81 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,57 € HT
/ sachet
25,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h