Joint torique Dichtomatik 67188388

Joint torique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dichtomatik :67188388
Rubix :4861-4052869
Fabricant :67188388
JOINT TORIQUE 3X2 NBR70

Résumé technique

Diamètre intérieur3 mm
Diamètre de tore2 mm
Matièrenbr
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : JOINT TORIQUE 3X2 NBR70


Les joints toriques sont des bagues d'étanchéité sans fin de section circulaire. Ils sont principalement utilisés pour assurer l'étanchéité des composants de machines stationnaires - cas statiques - contre les fluides et les gaz. Dans certaines conditions, ils peuvent également être utilisés comme composants d'étanchéité dynamique pour les mouvements axiaux, rotatifs et oscillants.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur3 mm
Diamètre de tore2 mm
Matièrenbr
Dureté Shore A70 Shore
1,27 € HT
/ unité
1,53 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
1,27 € HT / unité
5 à 9
0,95 € HT / unité
10 à 19
0,82 € HT / unité
20 à 99
0,73 € HT / unité
100 et plus
0,61 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (13) jours